FINDER S.P.A. - FIN830202400000 TEMPORIZZATORE MULTIFUNZ.12/240V 2CO 8A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 240...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC
Range temporali - 0.05...864000 s
Funzione ritardo all'eccitazione - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823358420
Codice prodotto
FIN830202400000
Cod. produttore
830202400000
Produttore
FIN
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
240...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Range temporali:
0.05...864000 s
Funzione ritardo all'eccitazione:
sì
Funzione ritardo alla diseccitazione:
no
Tensione nominale di comando Us DC:
240...240 V
Funzione circuito stella-triangolo:
no
Funzione generatore di impulsi:
no
Funzione intermittenza con inizio pausa, a tempo fisso:
no
Funzione passante all'eccitazione (temporizzato alla diseccitazione):
sì
Funzione intermittenza con inizio impulso, a tempo fisso:
no
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
12 A
Funzione passante alla diseccitazione (temporizzato all’eccitazione):
sì
Agganciabile a contattore:
no
Con uscita a semiconduttore:
no
Ciclo asimmetrico con inizio pausa, a tempo variabile:
no
Adatto al montaggio su guida DIN:
sì
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
240...240 V
Ciclo asimmetrico con inizio impulso, a tempo variabile:
sì
Numero di uscite ritardate con contatto in scambio:
2
Larghezza:
22.5 mm
Adatto solo per controllo remoto:
no
Profondità:
96 mm
Numero di uscite non ritardate con contatto NC:
0
Altezza:
78.8 mm
Numero di uscite non ritardate con contatto NO:
0
Numero di uscite non ritardate con contatto in scambio:
0
Numero di uscite ritardate con contatto NC:
0
Numero di uscite ritardate con contatto NO:
0
Uscite con commutazione ritardata / non ritardata:
sì
Completo di zoccolo:
no