AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FINDER S.P.A. - FIN9015 ZOCCOLO PER CIRCUITO STAMPATO 3P S.60

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione PCB (circuito stampato)

  • Metodo di montaggio - Montaggio diretto

  • Numero di pin - 11

  • Larghezza - 28 mm

  • Altezza - 28 mm

Confezione

  • 50 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823072425

Codice prodotto

FIN9015

Cod. produttore

9015

Produttore

FIN

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione PCB (circuito stampato)

Metodo di montaggio:

Montaggio diretto

Numero di pin:

11

Larghezza:

28 mm

Altezza:

28 mm

Possibilità di integrare funzioni supplementari:

no

Con morsetti estraibili:

no

Profondità:

13.5 mm

Zoccolo per circuito stampato. Montaggio: montaggio diretto (A): 10 Colore: Blu