AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FINDER S.P.A. - FIN9023SMA ZOCCOLO CON MORSETTI A BUSSOLA 3P S.60

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Numero di pin - 11

  • Larghezza - 38 mm

  • Altezza - 66 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823072623

Codice prodotto

FIN9023SMA

Cod. produttore

9023SMA

Produttore

FIN

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Numero di pin:

11

Larghezza:

38 mm

Altezza:

66 mm

Possibilità di integrare funzioni supplementari:

no

Con morsetti estraibili:

no

Profondità:

74.7 mm

Zoccolo con morsetti a bussola. Montaggio: barra cieca 35 mm (A): 10 Colore: Blu Grado di protezione: IP 20 Accessori: Ponticello metallico