AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FINDER S.P.A. - FIN9523SNA ZOCCOLO PER CIRCUITO STAMPATO 1P S.43

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione PCB (circuito stampato)

  • Metodo di montaggio - Montaggio diretto

  • Numero di pin - 5

  • Larghezza - 10 mm

  • Altezza - 30.5 mm

Confezione

  • 50 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823259307

Codice prodotto

FIN9523SNA

Cod. produttore

9523SNA

Produttore

FIN

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione PCB (circuito stampato)

Metodo di montaggio:

Montaggio diretto

Numero di pin:

5

Larghezza:

10 mm

Altezza:

30.5 mm

Possibilità di integrare funzioni supplementari:

no

Con morsetti estraibili:

no

Profondità:

10.5 mm

Zoccolo per circuito stampato Montaggio: montaggio diretto