AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FINDER S.P.A. - FIN9751SPA ZOCCOLO CON MORSETTI A MOLLA 1P S.46

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Numero di pin - 5

  • Larghezza - 15.8 mm

  • Altezza - 95.6 mm

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823308418

Codice prodotto

FIN9751SPA

Cod. produttore

9751SPA

Produttore

FIN

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Numero di pin:

5

Larghezza:

15.8 mm

Altezza:

95.6 mm

Possibilità di integrare funzioni supplementari:

Con morsetti estraibili:

no

Profondità:

59.2 mm

Zoccolo con morsetti a molla Montaggio: barra cieca 35 mm (A): 10 Grado di protezione: IP 20 Accessori: Ponticello plastico o metallico;moduli di segnalazione e protezione EMC;moduli temporizzatori