AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FINDER S.P.A. - FIN97P2SPA ZOCCOLO MORSETTI PUSH-IN 2P S.46

copiacopia
FINDER S.P.A. - FIN97P2SPA ZOCCOLO MORSETTI PUSH-IN 2P S.46

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a perforazione di isolante (IDC)

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Numero di pin - 8

  • Larghezza - 15.8 mm

  • Altezza - 95.5 mm

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823401546

Codice prodotto

FIN97P2SPA

Cod. produttore

97P2SPA

Produttore

FIN

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a perforazione di isolante (IDC)

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Numero di pin:

8

Larghezza:

15.8 mm

Altezza:

95.5 mm

Possibilità di integrare funzioni supplementari:

Con morsetti estraibili:

no

Profondità:

60.5 mm

Zoccolo con morsetti Push-in Montaggio: barra cieca 35 mm (A): 8 Colore: Blu Grado di protezione: IP 20 Accessori: Ponticello plastico o metallico;pettine 2 poli;moduli di segnalazione e protezione EMC;moduli temporizzatori