FINDER S.P.A. - FIN9902006009 MOD. RC 28/60V AC/DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Elemento RC (soppressore disturbi)
Tipo di tensione di esercizio - AC / DC
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 28...60 V
Tensione di alimentazione DC - 28...60 V
Con indicazione LED - no
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823115498
Codice prodotto
FIN9902006009
Cod. produttore
9902006009
Produttore
FIN
Funzione:
Elemento RC (soppressore disturbi)
Tipo di tensione di esercizio:
AC / DC
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
28...60 V
Tensione di alimentazione DC:
28...60 V
Con indicazione LED:
no
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
28...60 V


