AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FINDER S.P.A. - FIN9980002498 MOD. INDICATORE LED+VARISTORE 6/24V AC/

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Varistore

  • Tipo di tensione di esercizio - AC / DC

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 6...24 V

  • Tensione di alimentazione DC - 6...24 V

  • Con indicazione LED -

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823105208

Codice prodotto

FIN9980002498

Cod. produttore

9980002498

Produttore

FIN

Funzione:

Varistore

Tipo di tensione di esercizio:

AC / DC

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

6...24 V

Tensione di alimentazione DC:

6...24 V

Con indicazione LED:

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

6...24 V

Modulo di segnalazione e protezione EMC tipo di accessori: varistore + LED