FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00009354 SAM 280-GR SIL.ACETICO MULTIUSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - A base siliconica
Colore - Grigio
Contenuto - 280 ml
Confezione - Cartuccia
Confezione
25 PZ
EAN
8001132093542
Codice prodotto
FIS00009354
Cod. produttore
00009354
Produttore
FIS
Modello:
A base siliconica
Colore:
Grigio
Contenuto:
280 ml
Confezione:
Cartuccia
Silicone acetico multiuso SAMSigillante siliconico multiuso a base acetica per applicazioni in ambienti interni ed esterniMateriali di supporto: Acciaio inossidabile Elementi anodizzati Vetro Superfici vetrose Ceramiche Non idoneo per: Calcestruzzo Muratura Pietra naturale Metalli (piombo, rame, zinco, acciaio) Plastiche (PE, PP, Teflon) Substrati bituminosiVantaggi: Marcato CE per la sigillatura di facciate (lato interno e/o esterno, anche per clima freddo - solo SAM BI e SAM TR), vetrate (anche per clima freddo) e sanitari (solo SAM BI e SAM TR). Buona aderenza su piastrelle, superfici vetrose e ceramiche. Buona resistenza agli agenti chimici e ai raggi UV. In condizioni di irraggiamento estremo potrebbero mutare colorazione. Non verniciabile.Applicazioni: Certificato per la sigillatura non strutturale di: Facciate in ambito edile F EXT-INT CC, lato interno e/o esterno, anche per clima freddo (solo SAM BI e SAM TR) Vetrate G CC anche per clima freddo Ambito sanitario S (antimuffa secondo metodo B, EN ISO 846) - es. bagno e cucina (solo SAM TR e SAM BI) Adatto anche per la sigillatura di: Giunti tra serramenti (in alluminio anodizzato) e lastre in vetroFunzionamento: Eliminare dalle superfici sporco, polvere, olio e ruggine. Smerigliare o sabbiare le superfici porose. Pulire vetro e metalli con solvente.. Tagliare l'estremità di estrusione, applicare il beccuccio alla cartuccia tagliare la punta per adattarla alle dimensioni del giunto ed inserire in un dispenser per silicone fischer KP""¯M""¯2""¯PLUS o KP""¯M""¯2. Applicare il nastro adesivo ai margini del giunto e quindi il prodotto lungo lo stesso. Livellare con spatola. Rimuovere il nastro dai bordi del giunto. Pulire gli attrezzi di lavoro e il prodotto non indurito con il pulitore fischer PUR 500, salviette multiuso SAL 70 o acetone. Il prodotto indurito può essere rimosso solo meccanicamente.Specifiche tecniche: Stoccaggio: 12; Contenuto: 280; Colore: grigio RAL 7004; Riferimenti:EAN: 8001132093542Codice fischer: 9354