FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00009361 SAS 280-BI SIL.ACETICO SANITARI ANTIMUFF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
25 PZ
EAN
8001132093610
Codice prodotto
FIS00009361
Cod. produttore
00009361
Produttore
FIS
Silicone sanitari acetico SASSigillante siliconico a base acetica per l'impiego in ambienti sanitariMateriali di supporto: Acciaio inossidabile Elementi anodizzati Vetro Superfici vetrose Ceramiche Non idoneo per: Calcestruzzo Muratura Pietra naturale Metalli (piombo, rame, zinco, acciaio) Plastiche (PE, PP, Teflon) Substrati bituminosiVantaggi: Marcato CE per la sigillatura di facciate (lato interno e/o esterno, anche per clima freddo), vetrate (anche per clima freddo) e giunti per impieghi sanitari. Ottima aderenza su piastrelle, superfici vetrose e ceramiche. Buona resistenza agli agenti chimici e ai raggi UV. In condizioni di irraggiamento estremo SAS potrebbe mutare colorazione. Buona resistenza alla muffa, al vapore acqueo, all'acqua e ai detersivi. Non verniciabile.Applicazioni: Certificato per la sigillatura non strutturale di: Facciate in ambito edile F EXT-INT CC, lato interno e/o esterno, anche per climi freddi Vetrate anche per climi freddi Ambito sanitario S (antimuffa secondo metodo B, EN ISO 846) - es. stanza da bagno e cucina Adatto anche per la sigillaturadi: Giunti d'angolo, soggetti a movimento e di connessione in stanze da bagno (lavabi, docce, vasche da bagno, di espansione tra piastrelle, ecc) Giunti di connessione in cucina Armadietti ed elementi in vetroFunzionamento: Eliminare dalle superfici sporco, polvere, olio e ruggine. Smerigliare o sabbiare le superfici porose. Pulire vetro e metalli con solvente. Tagliare l'estremità di estrusione, applicare il beccuccio alla cartuccia tagliare la punta per adattarla alle dimensioni del giunto ed inserire in un dispenser per silicone fischer KP""¯M""¯2""¯PLUS o KP""¯M""¯2. Applicare il nastro adesivo ai margini del giunto e quindi il prodotto lungo lo stesso. Livellare con spatola. Rimuovere il nastro dai bordi del giunto. Pulire gli attrezzi di lavoro e il prodotto non indurito con il pulitore fischer PUR, salviette multiuso SAL 70 o con acetone. Il prodotto indurito può essere rimosso solo meccanicamente.Specifiche tecniche: Stoccaggio: 18; Contenuto: 280; Colore: bianco RAL 9010; Riferimenti:EAN: 8001132093610Codice fischer: 9361