FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00009383 SNS 310-BI SILIC SANIT NEUTRO ANTIMUFFA,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
25 PZ
EAN
8001132093832
Codice prodotto
FIS00009383
Cod. produttore
00009383
Produttore
FIS
Silicone sanitari neutro SNSSigillante siliconico neutro a base alcolica per l'impiego in ambienti sanitariMateriali di supporto: Calcestruzzo Muratura Legno Plastiche (non su PE, PP, Teflon) MetalliVetro Superfici vetrose Superfici smaltate Ceramiche Non idoneo per: Pietra naturale Substrati bituminosiVantaggi: Marcato CE per sigillatura di facciate (lato interno e/o esterno, anche per climafreddo), vetrate (anche per clima freddo) e giunti per impieghi sanitari Buona resistenza alla muffa, al vapore acqueo, all'acqua e ai detersivi. Buona adesione su supporti porosi e non porosi. Non odora e non contiene solventi. Non corrosivo. Buona resistenza agli agenti chimici e ai raggi UV. In condizioni di irraggiamento estremo SNS potrebbe mutare colorazione. Non verniciabile.Applicazioni: Certificato per la sigillatura non strutturale di: Facciate in ambito edile F EXT-INT CC, lato interno e/o esterno, anche per clima freddo (es. pannelli prefabbricati in calcestruzzo) Vetrate G CC, anche per clima freddo Ambito sanitario S (antimuffa secondo metodo B, EN ISO 846) - es. stanza da bagno e cucina Adatto anche per la sigillatura di: Giunti d'angolo, soggetti a movimento e di connessione in stanze da bagno (lavabi, docce, vasche da bagno, tra piastrelle, ecc.) Giunti di connessione in cucina Armadietti ed elementi in vetroFunzionamento: Eliminare dalle superfici sporco, polvere, olio e ruggine. Smerigliare o sabbiare le superfici porose. Pulire vetro e metalli con solvente. Tagliare l'estremità di estrusione, applicare il beccuccio alla cartuccia tagliare la punta per adattarla alle dimensioni del giunto ed inserire in un dispenser per silicone fischer KP""¯M""¯2""¯PLUS o KP""¯M""¯2. Applicare il nastro adesivo ai margini del giunto e quindi il prodotto lungo lo stesso. Livellare con spatola. Rimuovere il nastro dai bordi del giunto. Pulire gli attrezzi di lavoro e il prodotto non indurito con il pulitore fischer PUR 500, salviette multiuso SAL 70 o acetone. Il prodotto indurito può essere rimosso solo meccanicamente. Non utilizzare a contatto continuo con l'acqua e in acquari.Specifiche tecniche: Stoccaggio: 12; Contenuto: 310; Colore: bianco RAL 9010; Riferimenti:EAN: 8001132093832Codice fischer: 9383