FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00015936 PD 10 S TASSELLO CON VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Con vite - sì
Diametro di foratura - 10 mm
Dimensione filettatura, metrica - 5
Lunghezza del tassello - 28 mm
Confezione
50 PZ
Serie di prodotti
EAN
4006209159361
Codice prodotto
FIS00015936
Cod. produttore
00015936
Produttore
FIS
Materiale:
Plastica
Con vite:
sì
Diametro di foratura:
10 mm
Dimensione filettatura, metrica:
5
Lunghezza del tassello:
28 mm
Profondità min. del foro:
30 mm
Filettato:
sì
Fissaggio per cartongesso PDTassello in nylon ad espansione conica per pannelli e lastreMateriali di supporto: Cartongesso e lastre in gesso-fibra Pannelli in legno Pannelli in MDF Pannelli in Multiplex Pannelli in OSB Pannelli in compensato Legno truciolare Pannelli sandwichVantaggi: Adatto per pannelli di vari spessori, compresi pannelli con cavità , grazie all'innovativo sistema di aggancio. Garantisce la massima flessibilità . Il cono di espansione, dotato di filettatura interna per viti truciolari, garantisce un'alta coppia di serraggio facilmente identificabile. Alto livello di sicurezza di installazione. Le nervature longitudinali impediscono al tassello di penetrare nel foro con conseguente maggiore flessibilità di installazione. Il fissaggio per cartongesso PD può essere utilizzato con viti, ganci ed occhioli con filettatura truciolare. Per questo è utilizzabile per numerose applicazioni.Applicazioni: Quadri Luci Ripiani Porta asciugamani Armadietti leggeri con specchio Guide per tendeFunzionamento: Il tassello PD è adatto per installazione non passante. Forare a rotazione (senza percussione). Quando la vite è avvitata, il cono di espansione in plastica permette un rapido fissaggio. Utilizzare viti a filettatura completa; in caso contrario la parte della vite senza filettatura non dovrà esseredi lunghezza superiore allo spessore dell'oggetto fissato. Non utilizzare viti con doppia filettatura.Specifiche tecniche: Spessore fissabile max - t fix - [mm]: 12; Profondità foro min - h1 - [mm]: 30; Spessore pannello min - dp - [mm]: 7; Viti truciolari - ds / ds x ls - [mm]: 5 x 40; Diametro foro - d0 - [mm]: 10; Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 28; Riferimenti:EAN: 4006209159361Codice fischer: 15936