FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00045521 SGS 20-32 W2 FASCETTA STRINGI TUBO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
100 PZ
EAN
4006209455210
Codice prodotto
FIS00045521
Cod. produttore
00045521
Produttore
FIS
Fascetta stringitubo SGSLa fascetta stringitubo per grandi tubi flessibili, tubazioni o conduttureVantaggi: I bordi arricciati della fascetta offrono una protezione contro il danneggiamento del tubo. La ridotta dimensione del morsetto consente una regolazione ideale e forze radiali elevate ed equamente distribuite sul diametro del tubo. La vite con testa a taglio combinato consente flessibilità durante l'installazione. ProprietàAbbreviazione: W 2Vite: CQ 15 (materiale n° 1.1132) secondo DIN EN 10263Cassa e nastro: Acciaio al cromo AISI 430(materiale n° 1.4016) secondo DIN EN 10088 o equivalente acciaio resistente alla corrosioneSpecifiche tecniche: Range di serraggio - D - [mm]: 20 - 32; Larghezza x spessore - b x s - [mm]: 9,0 x 0,6; Riferimenti:EAN: 4006209455210Codice fischer: 45521