AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00048264 EA II M6

copiacopia
FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00048264 EA II M6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del manicotto - Acciaio

  • Dispositivo di fissaggio - Altri

  • Lunghezza - 30 mm

  • Dimensione filettatura, metrica - 6

  • Superficie - Zincato elettroliticamente

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4006209482643

Codice prodotto

FIS00048264

Cod. produttore

00048264

Produttore

FIS

Materiale del manicotto:

Acciaio

Dispositivo di fissaggio:

Altri

Lunghezza:

30 mm

Dimensione filettatura, metrica:

6

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Diametro di foratura:

8 mm

Carico ammissibile in zona di trazione:

3.9 kN

Profondità min. del foro:

32 mm

Approvazione / Certificazione disponibile - Con marcatura:

Autoforante:

no

Ancorante a percussione EA IIL'ancorante a percussione filettato internamente con collarino per una semplice installazioneMateriali di supporto: Approvato per: Calcestruzzo da C20/25 a C50/60, non fessurato Calcestruzzo da C20/25 a C50/60, fessurato, per fissaggi multipli in applicazioni non strutturali Solai alveolari in calcestruzzo precompresso = C30/37 (solo la versione corta EA II M..x25) Adatto anche per: Calcestruzzo C12/15 Pietra naturale con struttura compattaVantaggi: Il collare in rilievo impedisce al corpo dell'ancorante di scivolare nel foro e assicura un'installazione a percussione senza problemi. Grazie alla filettatura metrica interna è possibile utilizzare bulloni o barre filettate comuni per un ideale adattamento all'applicazione. Il percussore per trapano a percussione EMS permette un'installazione senza sforzo, in particolare in caso di installazioni seriali. La marcatura apposta durante l'espansione con il percussore EHS Plus facilita il controllo dell'ancoraggio e fornisce una sicurezza elevata. L'elemento in materiale elastomerico della versione corta con hef 25 mm impedisce all'ancorante di cadere fuori dal foro prima dell'espansione.Applicazioni: Tubazioni e condotte di ventilazione Sistemi sprinkler Condotte porta cavi e funi Inferriate Strutture in carpenteria metallica Macchinari Consolle Puntelli per casseformeFunzionamento: EA II è idoneo per installazione non passante Inserire l'ancorante a percussione nel foro e utilizzando un martello portarlo a filo della superficie del supporto. Il corpo dell'ancorante è poi espanso, spingendo il cono interno con il percussore EHSPlus (oppure il percussore per trapano a percussione EMS), contro la parete del foro. Il percussore deve appoggiare sul bordo dell'ancorante affinché la corretta espansione sia assicurata.Specifiche tecniche: Filettatura interna - A1 - : M 6; Profondità di avvitamento max - lE,max - [mm]: 14; Profondità foro min per installazione non passante - h1 - [mm]: 32; Profondità di avvitamento min - lE,min - [mm]: 6; Diametro foro - d0 - [mm]: 8; Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 30; Riferimenti:EAN: 4006209482643Codice fischer: 48264