FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00050491 GB 8 TASSELLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Tassello a spirale / forma elicoidale
Materiale - Plastica
Adatto per viti di diametro - 5...5 mm
Diametro di foratura - 8 mm
Con vite - no
Confezione
25 PZ
EAN
4006209504918
Codice prodotto
FIS00050491
Cod. produttore
00050491
Produttore
FIS
Modello:
Tassello a spirale / forma elicoidale
Materiale:
Plastica
Adatto per viti di diametro:
5...5 mm
Diametro di foratura:
8 mm
Con vite:
no
Lunghezza:
50 mm
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Con collare / bordo:
no
Profondità del foro:
60 mm
Adatto per viti per legno a testa esagonale:
sì
Adatto per cartongesso:
no
Adatto per calcestruzzo aerato autoclavato (Gas beton):
sì
Adatto per cemento:
no
Adatto per calcestruzzo cellulare:
sì
Adatto per silicato di calcio:
no
Adatto per il fissaggio con fascetta:
no
Colore:
Grigio
Adatto per carotaggi verticali:
no
Adatto per mattoni pieni:
no
Adatto a fibra / truciolato:
no
Adatto per pietra naturale:
no
Installazione push-through:
no
Installazione pre-posizionata:
sì
Installazione distanziata:
no