AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00050506 M 6 TASSELLO NYLON C/DADO OT.

copiacopia
FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00050506 M 6 TASSELLO NYLON C/DADO OT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Tassello a espansione

  • Materiale - Plastica

  • Adatto per viti di diametro - 6...6 mm

  • Diametro di foratura - 12 mm

  • Con vite - no

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4006209505069

Codice prodotto

FIS00050506

Cod. produttore

00050506

Produttore

FIS

Modello:

Tassello a espansione

Materiale:

Plastica

Adatto per viti di diametro:

6...6 mm

Diametro di foratura:

12 mm

Con vite:

no

Lunghezza:

40 mm

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Con collare / bordo:

no

Profondità del foro:

50 mm

Adatto per viti per legno a testa esagonale:

no

Adatto per calcestruzzo aerato autoclavato (Gas beton):

Adatto per il fissaggio con fascetta:

no

Ancorante MTassello in nylon fibro-rinforzato con filetto metrico internoMateriali di supporto: Adatto per: Calcestruzzo Pietra naturale con struttura densaVantaggi: Il grande diametro esterno dell'ancorante permette di sostenere un importante carico applicato sul materiale edile. Massima tenuta. L'alta espansione dell'ancorante lo rende insensibile alle tolleranze dei materiali edili. Installazione semplice e sicura. Le filettatura interna permette l'utilizzo di viti metriche standard o barre filettate, la rimozione delle bave ed il riutilizzo del punto di fissaggio. Garantisce la massima flessibilità .Applicazioni: Macchinari Pendinature ControsoffittiFunzionamento: L'ancorante M è adatto per installazione non passanti. Il fissaggio della vite fa si che il cono interno in ottone provochi l'espansione dell'ancorante M, fissandolo saldamente al supporto. La lunghezza richiesta delle vite è data dalla lunghezza dell'ancorante + spessore del supporto. Adatto per viti metriche e barre filettate.Specifiche tecniche: Filettatura - M - : M 6; Coppia di serraggio max - Tinst - [Nm]: 7; Profondità foro min - h1 - [mm]: 50; Diametro foro - d0 - [mm]: 12; Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 40; Riferimenti:EAN: 4006209505069Codice fischer: 50506