FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00050508 M 8 TASSELLO NYLON C/DADO OT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Tassello a espansione
Materiale - Plastica
Adatto per viti di diametro - 8...8 mm
Diametro di foratura - 16 mm
Con vite - no
Confezione
20 PZ
Serie di prodotti
EAN
4006209505083
Codice prodotto
FIS00050508
Cod. produttore
00050508
Produttore
FIS
Modello:
Tassello a espansione
Materiale:
Plastica
Adatto per viti di diametro:
8...8 mm
Diametro di foratura:
16 mm
Con vite:
no
Lunghezza:
50 mm
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Con collare / bordo:
no
Profondità del foro:
65 mm
Adatto per viti per legno a testa esagonale:
no
Adatto per calcestruzzo aerato autoclavato (Gas beton):
sì
Adatto per il fissaggio con fascetta:
no