AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00065132 STS 8X80 A2 VITE A DOPPIA FILETT.

copiacopia
FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00065132 STS 8X80 A2 VITE A DOPPIA FILETT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inox

  • Lunghezza - 80 mm

  • Sistema di avvitamento - Esagonale

  • Superficie - Non trattato

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4006209651322

Codice prodotto

FIS00065132

Cod. produttore

00065132

Produttore

FIS

Materiale:

Acciaio inox

Lunghezza:

80 mm

Sistema di avvitamento:

Esagonale

Superficie:

Non trattato

Vite doppia filettatura STS A2Viti a doppia filettatura per il fissaggio diretto dei collari a parete o solaioVantaggi: ll fissaggio con un tassello in nylon su muratura o direttamente sul legno è semplice grazie all'impronta Torx o l'esagono integrato.ProprietàMateriale: Acciaio inossidabile A2 AISI 304Applicazioni: Vite a doppia filettatura STST. Combinazione di vite da legno e metrica per l'installazione diretta di collari a parete.Specifiche tecniche: Filettatura - A - : M 8; Lunghezza - l - [mm]: 80; Chiave di serraggio - SW - [mm]: 6; Riferimenti:EAN: 4006209651322Codice fischer: 65132