FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00071183 AK SP COPERCHIO PER PROFILO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
8001132067642
Codice prodotto
FIS00071183
Cod. produttore
00071183
Produttore
FIS
Profilo Solar-fishTappo di chiusura per profilo Sola-fishVantaggi: Tappi grigi di chiusura per profilo.Applicazioni: Idoneo per:Sistema Tetto a falda con ganci con: Gancio GTA Gancio GTLA Gancio GTPA Gancio GT 130 e GT 150(5 e 8 mm) Gancio GC Gancio GTP Gancio GTPRSistema Copertura piana con triangoli con: Triangolo STFS 10° - 13° Triangolo STFN 10° - 15° Triangolo STFN 25° - 30° - 35°Sistema Copertura in lastre ondulate con: Vite doppio filetto STSR Vite doppio filetto STSIFunzionamento: Individuare la lunghezza e/o la combinazione di profili più adatta all'installazione fotovoltaica da realizzare. Definire l'Interasse tra i ganci/triangoli in funzione dei carichi neve e vento della zona di installazione dell'impianto. Fissare il profilo direttamente ai ganci/triangoli utilizzando la cava inferiore del profilo Solar-fish (con viti SKS M 8 o vite testa a martello RHS). Utilizzare una coppia di collegamenti CPN AL sulle cave laterali per collegare i profili Solar-fish. La connessione è completamente inserita quando la bugna in mezzeria dei collegamenti è in contatto con i profili. Per evitare problemi legati alle dilatazioni termiche si consiglia una lunghezza massima di una fila di pannelli pari a 15 m. Se il collegamento è sulle campate laterali i collegamenti CPN AL devono essere fissati con viti autoforanti.Specifiche tecniche: Peso - W - [g]: 7; Riferimenti:EAN: 8001132711835Codice fischer: 71183