FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00071186 REP AL 45X20X3 6 MT PROFILO RETT. ALL.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Alluminio
Lunghezza - 6 m
Larghezza - 20 mm
Altezza - 45 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8001132711866
Codice prodotto
FIS00071186
Cod. produttore
00071186
Produttore
FIS
Materiale:
Alluminio
Lunghezza:
6 m
Larghezza:
20 mm
Altezza:
45 mm
Profilo REP ALIl profilo in alluminio a sezione tubolare rettangolare per la realizzazione di installazioni fotovoltaiche con strutture specialiVantaggi: Personalizzato: grazie alla sua lunghezza e versatilità il profilo REP AL consente direalizzare strutture portanti (insieme con il profilo TP AL) per il fissaggio di più file di pannelli con inclinazione variabile. Facile: il profilo REP AL è facilmente lavorabile (tagliabile e forabile) e può essere utilizzato con il profilo TP AL per sostenere tutti i profili Solar. Resistente: il profilo REP AL è utilizzato in situazioni in cui è necessario ridurre il numero di strutture portanti.Versioni lega di alluminio AW 6060 T5 secondo EN 755-2:2013Applicazioni: Idoneo per:Sistema Strutture speciali con: Profilo REP AL Profilo di controvento BP ALFunzionamento: Definire la geometria e gli interassi delle strutture portanti da realizzare in funzione del tipo di supporto di base e dei carichi neve e vento della zona di installazione dell'impianto. Tagliare e forare il profilo a misura in base alla forma della struttura portante assunta. Assemblare la struttura portante con viti SKS M 10 e dadi flangiati MU F M 10. Fissare la struttura portante al supporto di base con ancoranti di tipo chimico o meccanico in funzione del tipo di supporto di base. Collegare i profili Solar alle strutture così assemblate con viti SKS M 8 e dadi flangiati MU F M 8.Specifiche tecniche: Peso in kg/m: 0; Peso: 95; Lunghezza per rullo: 6000; Spessore profilo: 3; distanza tubo - parete: 54; Tipo: 8; Sporgenza - l1 - [mm]: 26; Scatola di cartone: 2; Omologato UL: 10; Carico max raccomandato a trazione per FUS 2,0 mm: 3; Carico max raccomandato a trazione per FUS 2,5 mm: 67; Carico max raccomandato a trazione per MS 40/60: 2; Carico max raccomandato a trazione per MS-L 27/18: 10; Riferimenti:EAN: 8001132711866Codice fischer: 71186