FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00071202 STSR 10X200 A2 VITE FILET. C/GUARNIZ.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inox
Lunghezza - 250 mm
Dimensione filettatura, metrica - 10
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8001132712023
Codice prodotto
FIS00071202
Cod. produttore
00071202
Produttore
FIS
Materiale:
Acciaio inox
Lunghezza:
250 mm
Dimensione filettatura, metrica:
10
Vite doppio filetto STSRLa vite doppia filettatura per installazioni fotovoltaiche su coperture in lastre ondulate con struttura portante in legno o calcestruzzoMateriali di supporto: Travi e solette in calcestruzzo Solaio in laterocemento Travature in legnoVantaggi: Completo: la vite doppia filettatura STSR è fornita preassemblata con guarnizione in EPDM, dado per il serraggio e coppia di dadi per il collegamento alle staffe MW o SSP. Veloce: installazione rapida perché lacopertura non deve essere rimossa durante l'installazione. Impermeabile: grazie alla guarnizione in EPDM viene mantenuta l'impermeabilità della copertura.Versioni vitone e bulloni in acciaio inossidabile A2-70 secondo EN ISO 3506-1/2;2009Applicazioni: Idoneo per:Sistema Copertura in lastre ondulate con: Profilo Solar-light Profilo Solar-fishFissaggio vite doppia filettatura STSR: Con ancorante chimico FIS V su travi e solette in calcestruzzo Con ancorante chimico FIS V e tassello a rete FIS HK su solai in laterocemento. Direttamente su travature lignee dopo aver eseguito il foro guidaFunzionamento: Individuare la lunghezza della vite doppia filettatura STSR in funzione dello spessore della struttura portante disupporto. Definire l'interasse delle viti doppia filettatura STSR in funzione dei carichi neve e vento della zona di installazione dell'impianto e inclinazione della copertura. Individuare la posizione delle viti doppia filettatura STSR in funzionedella struttura portante e del layout dell'impianto. Forare il supporto in funzione del diametro della vite e del tipo di supporto. Fissare la vite doppia filettatura STSR alla struttura portando la gomma EPDM a contatto con la copertura. Serrare il dado flangiato MU F sulla guarnizione per mantenere la tenuta impermeabile. Fissare la piastra di connessione SSP o MW, regolandone l'altezza mediante i dadi MU F.Specifiche tecniche: Lunghezza totale - l - [mm]: 200; Peso: 0; Filettatura: 13; Larghezza gancio: M 10; Diametro viti da legno - ds - [mm]: 66; Vite metrica - M - : 90; Resa schiuma libera: 30; Riferimenti:EAN: 8001132712023Codice fischer: 71202