AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00071224 PMF 46 MORSETTO FINALE PREAS.

copiacopia
FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00071224 PMF 46 MORSETTO FINALE PREAS.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Elemento di fissaggio

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001132712245

Codice prodotto

FIS00071224

Cod. produttore

00071224

Produttore

FIS

Modello:

Elemento di fissaggio

Morsetto preassemblato PMIl morsetto preassemblato finale per moduli fotovoltaici con cornice in alluminioVantaggi: Full range: i morsetti preassemblati PM possono fissare tutti i moduli fotovoltaici con cornice con spessore da 26,5 mm a 50mm. Rapido: grazie al dado testa a martello FCN AL i morsetti preassemblati PM possono essere agganciati e bloccati rapidamente in qualsiasi punto del profilo di supporto. Comodo: i morsetti preassemblati PM e grazie alla molla rimangono sollevati durante le fasi di serraggio e grazie all'elemento plastico rimangono in posizione non scorrendo nel profilo. Completo: i morsetti preassemblati PM non necessitano di elementi aggiuntivi (viti, rondelle, bulloni).Versioni morsetti PM C e PM F in lega di alluminio AW 6060 T66 secondo EN 755-2:2013 vite con testa cilindrica con inserto esagonale incassato TCEI in acciaio inossidabile A2-70 secondo EN ISO 3506-1/2:2009 dado testa a martello FCN AL in lega di alluminio AW 6060 T66 secondo EN 755-2:2013 e nylon PA6 grigio.Applicazioni: Idoneo per: Sistema Copertura a falda con ganci Sistema Copertura piana con triangoli Sistema Copertura in lamiera grecata Sistema Copertura in lastre ondulate Sistema Strutture specialiCon: Solar-fish Solar-mid Solar-flat Solar 40/30Funzionamento: Inserire la parte inferiore dei morsetti preassemblati PM nella cava superiore del profilo. Ruotare i morsetti preassemblati PM in senso orario di 90 gradi. Bloccareil modulo fotovoltaico applicando una coppia di serraggio alla vite con testa cilindrica con incasso esagonale TCEI di circa 10 Nm. (Opzionale) Per proteggere l'installazione inserire la sfera anti effrazione DAE nell'incasso esagonale.Specifiche tecniche: Peso: 0; Filettatura: 75; Larghezza gancio: M 8; ¿ interno - D - [mm]: 10; Larghezza ripiano: 46; Diametro vite - ds - [mm]: 6; Certificazione sismica: 45; Riferimenti:EAN: 8001132712245Codice fischer: 71224