FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00071278 TCEI-A2 VITE M8X45 DIN 912 CONF.50PZ.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della testa - Testa cilindrica
Materiale - Acciaio inox
Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore - 45 mm
Dimensione filettatura, metrica - 8
Confezione
50 PZ
Serie di prodotti
EAN
8001132712788
Codice prodotto
FIS00071278
Cod. produttore
00071278
Produttore
FIS
Forma della testa:
Testa cilindrica
Materiale:
Acciaio inox
Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore:
45 mm
Dimensione filettatura, metrica:
8
Vite TCEIVantaggi: Vite Testa Cilindrica ad esagono incassato in acciaio inox A2.Specifiche tecniche: Filettatura - M - : M 8; Lunghezza - l - [mm]: 45; Chiave di serraggio - SW - [mm]: 6; Riferimenti:EAN: 8001132712788Codice fischer: 71278