FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00071509 ROSETTA U M6 A4 (6,4X12X1,6)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
100 PZ
EAN
8001132715093
Codice prodotto
FIS00071509
Cod. produttore
00071509
Produttore
FIS
Rosetta U A2/A4Rosetta U in acciaio inossidabile A2/A4Vantaggi: div class=""h10"">Proprietà
- Materiale: Acciaio Inox A2 AISI 304
- Materiale: Acciaio Inox A2 AISI 316
- Diametro foro - D - [mm]: 6;
- ¿ occhiolo - D - [mm]: 4;
- Lunghezza filettatura acciaio: 1;
- Impronta: 6;
- Filettatura esterna - A 2 - : 12;
- EAN: 8001132715093
- Codice fischer: 71509
- Specifiche tecniche:
Riferimenti: