FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00071516 U 16 A2 ROSETTA 17X30X3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
50 PZ
EAN
8001132715161
Codice prodotto
FIS00071516
Cod. produttore
00071516
Produttore
FIS
Rosetta U A2/A4Rosetta U in acciaio inossidabile A2/A4Vantaggi: div class=""h10"">Proprietà
- Materiale: Acciaio Inox A2 AISI 304
- Materiale: Acciaio Inox A2 AISI 316
- Diametro foro - D - [mm]: 21;
- Spessore - S - [mm]: 3;
- ¿ esterno - d - [mm]: 30;
- EAN: 8001132715161
- Codice fischer: 71516
- Specifiche tecniche:
Riferimenti: