AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00071524 ROSETTA U M16 (17X30X3)

copiacopia
FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00071524 ROSETTA U M16 (17X30X3)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8001132715246

Codice prodotto

FIS00071524

Cod. produttore

00071524

Produttore

FIS

Rosetta URosetta UVantaggi: Proprietà Zincata bianca (ISO 7089) Acciaio inox A2 (ISO 7089 e durezza minima 140 HV) Acciaio inox A4 (ISO 7089 e durezza minima 140 HV)Specifiche tecniche: Diametro foro - D - [mm]: 17; Spessore -S - [mm]: 3; ¿ esterno - d - [mm]: 30; Riferimenti:EAN: 8001132715246Codice fischer: 71524