AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00071663 MANICOTTO COLL. VM M 8 IN KIT DA 10 PZ.

copiacopia
FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00071663 MANICOTTO COLL. VM M 8 IN KIT DA 10 PZ.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Filettatura continua / passante -

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8001132716632

Codice prodotto

FIS00071663

Cod. produttore

00071663

Produttore

FIS

Materiale:

Acciaio

Filettatura continua / passante:

Manicotto VMManicotto esagonale VMVantaggi: ProprietàMateriale: SAE 1008 (Materiale - n° 1.0213) secondo DIN EN 10263-2Zincatura: Zincatura a freddo, 3 - 8 µmSpecifiche tecniche: Filettatura - A - : M 8; Lunghezza - l - [mm]: 30; Chiave di serraggio - SW - [mm]: 11; Riferimenti:EAN: 8001132716632Codice fischer: 71663