FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00072525 FIS VS 100 P C/2 MISCELATORI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Processo di indurimento - A due componenti
Applicazione - Costruzioni / Installazioni
Contenuto - 100 ml
Confezione
6 PZ
EAN
4006209725252
Codice prodotto
FIS00072525
Cod. produttore
00072525
Produttore
FIS
Processo di indurimento:
A due componenti
Applicazione:
Costruzioni / Installazioni
Contenuto:
100 ml
Ancorante chimico FIS V / FIS V-BOND Resina full-hybrid ad alte prestazioni low-speed per fissaggi strutturali e riprese di gettoMateriali di supporto: Certificato per ancoraggi in: Calcestruzzo da C20/25 a C50/60, fessurato e non fessurato Mattone pieno in laterizio Mattone pieno in silicato di calcio Mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizio Mattone semipieno (perforato verticalmente) in silicato di calcio Blocco cavo in calcestruzzo normale Blocco cavo in calcestruzzo alleggerito Calcestruzzo aerato autoclavato (cellulare) Idoneo anche per: Calcestruzzo C12/15 Legno lamellareVantaggi: Ancorante chimico con miscelatori da utilizzare senza pistola Rappresenta un sistema universale con affidabilità garantita per quasi tutti i campi di applicazione conosciuti. Possiede numerose altre certificazioni, come ad esempio, ancoraggio in calcestruzzo fessurato e non fessurato, connessionidi barre di armatura post-installate.Omologato per ancoraggio in muratura, adatto alla più estesa gamma di materiali presenti in edilizia La formulazione ibrida con cemento Portland contenuto nell'ancorante, consente un'ottima resistenza a temperature fino a +120°C e un miglior comportamento in presenza di sostanze chimiche aggressive. La gamma completa di accessori è pensata per assicurare flessibilità e versatilità applicativa.Applicazioni: Costruzioni di carpenterie metalliche Costruzioni in legno Balaustre Facciate Scale Staffe in acciaio Macchinari Piloni Tende da sole Tettoie Cancelli Mensole Tubazioni Griglie Antenne satellitariCertificato per: Riprese di getto Fissaggio distanziato Thermax Fissaggi di ritegno VBS 8 Funzionamento: Resina a iniezione bicomponente ibrida. Per calcestruzzo, con barra filettata FIS A, èidonea per installazione passante e non passante, mentre, con bussola filettata internamente RG MI, per installazione solo non passante. Per muratura, con bussola filettata internamente FIS E, è idonea per installazione solo non passante. Resina e induritore sono in due contenitori separati e non sono miscelati o attivati finché non avviene l'estrusione attraverso il miscelatore. Di facile e veloce utilizzo. Le cartucce parzialmente consumate possono essere riutilizzate semplicemente sostituendoil miscelatore. La barra metallica viene inserita nel supporto ruotandola leggermente fino al raggiungimento della base del foro. Per applicazioni in categoria di prestazione sismica C2 riempire con resina lo spazio anulare tra il gambo della barra e il foro dell'oggetto da fissare. Per un riempimento ottimale utilizzare l'opportuno Kit Dinamico Sismico FFD (opzionale).Specifiche tecniche: Stoccaggio: 18; Contenuto: 100; Lingue sulla cartuccia: D, GB, F, I, NL, E; Confezione con: 1 x cartuccia FIS VS 100 P 100 ml + 2 x miscelatore FIS MR; Miscelatori: 2; Riferimenti:EAN: 4006209725252Codice fischer: 72525