FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00077407 FCN 8 M8 DADO RETTANGOLARE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
100 PZ
EAN
4006209774076
Codice prodotto
FIS00077407
Cod. produttore
00077407
Produttore
FIS
Dado a rombo FCNDado a rombo FCNVantaggi: La zigrinatura nel dado fornisce una presa sicura nel profilato FUS.Proprietà Zincatura: Zincatura a freddo, min 5 µmApplicazioni: Il semplice dado a martello per l'installazione in binari FUS. FCN è idoneo per la connessione di vari oggetti e collari per tubazioni su binari di montaggio.Specifiche tecniche: Filettatura - A - : M 8; Carico raccomandato a taglio max: 2.0; Coppia di serraggio per vite classe 8.8 - Tinst - [Nm]: 20; Spessore - S - [mm]: 6; Carico max raccomandato a trazione per FUS 2,0 mm: 4.0; Carico max raccomandato a trazione per FUS 2,5 mm: 4.0; Riferimenti:EAN: 4006209774076Codice fischer: 77407