FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00077643 STS 8X100 A2 VITE A DOPPIA FILETT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inox
Lunghezza - 100 mm
Sistema di avvitamento - Esagonale
Superficie - Non trattato
Confezione
100 PZ
EAN
4006209776438
Codice prodotto
FIS00077643
Cod. produttore
00077643
Produttore
FIS
Materiale:
Acciaio inox
Lunghezza:
100 mm
Sistema di avvitamento:
Esagonale
Superficie:
Non trattato
Vite doppia filettatura STS A2Viti a doppia filettatura per il fissaggio diretto dei collari a parete o solaioVantaggi: ll fissaggio con un tassello in nylon su muratura o direttamente sul legno è semplice grazie all'impronta Torx o l'esagono integrato.ProprietàMateriale: Acciaio inossidabile A2 AISI 304Applicazioni: Vite a doppia filettatura STST. Combinazione di vite da legno e metrica per l'installazione diretta di collari a parete.Specifiche tecniche: Filettatura - A - : M 8; Lunghezza - l - [mm]: 100; Chiave di serraggio - SW - [mm]: 6; Riferimenti:EAN: 4006209776438Codice fischer: 77643