FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00079537 BSMZ 28 DOPPIA GAFFETTA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fissaggio - Avvitabile
Resistente ai raggi UV - sì
Colore - Zinco
Con guaina plastica - no
Confezione
50 PZ
EAN
4006209795378
Codice prodotto
FIS00079537
Cod. produttore
00079537
Produttore
FIS
Tipo di fissaggio:
Avvitabile
Resistente ai raggi UV:
sì
Colore:
Zinco
Con guaina plastica:
no
Gaffetta per tubi BSMLa gaffetta piatta in metallo per cavi e tubiMateriali di supporto: Con il chiodo a percussione ED: CalcestruzzoVantaggi: La gaffetta aperta per tubi BSM è ideale per la post-installazione del fissaggio di condotte. La gaffetta per tubi consente un fissaggio diretto con i chiodi a percussione ed è quindi, veloce e facile da installare. Due condotte o tubazioni possono essere fissato solo con un punto di fissaggio con la gaffetta doppia per condotte BSMZ.Applicazioni: Per il fissaggio di: Condotte elettriche Tubi con isolamento flessibile e rigido Condotte in acciaioFunzionamento: A seconda delle esigenze, utilizzare una gaffetta per tubi con 1 o 2 punti di fissaggio o una gaffetta doppia. Le condotte o i tubi sono contenuti nella gaffetta. Installando la gaffetta si fissano le condotte / tubi. Per fissaggi su calcestruzzo utilizzare chiodi a percussione ED 18 e ED 22.Specifiche tecniche: Range di serraggio - D - [mm]: 28; Riferimenti:EAN: 4006209795378Codice fischer: 79537