FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00079551 LBV 26 BANDELLA PERFORATA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Superficie - Altri
Larghezza - 25 mm
Perforazione - Tondo
Colore - Altri
Confezione
8 PZ
EAN
4006209795514
Codice prodotto
FIS00079551
Cod. produttore
00079551
Produttore
FIS
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Altri
Larghezza:
25 mm
Perforazione:
Tondo
Colore:
Altri
Numero di righe di perforazione:
1
Carico di rottura:
1 N
Qualità del materiale:
Altri
Direzione / Senso di perforazione:
Longitudinale
Bandelle preforate LBLe bandelle preforate in metallo per tutte le applicazioniVantaggi: Disponibili diversi materiali, larghezze, e metrature, bandelle preforate in acciaio zincato LBV e LBF, in acciaio zincato in caricatore LBV C e in acciaio rivestita in plastica LBK.Applicazioni: Fissaggio di tubi e cavi durante le fasi di costruzioneFunzionamento: Inserire il chiodo ED nell'alloggiamento del percussore SZE. Fissare la bandella al calcestruzzo percuotendo il percussore con un martello.Specifiche tecniche: Lunghezza totale - l - [mm]: 10000; Spessore - S - [mm]: 0; Lunghezza filettatura acciaio: 88; Foro - d0 - [¿ mm]: 8.5; Larghezza x spessore - b x s - [mm]: 25; Riferimenti:EAN: 4006209795514Codice fischer: 79551