AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00079553 LBK 14 BANDELLA PERFORATA

copiacopia
FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00079553 LBK 14 BANDELLA PERFORATA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Altri

  • Larghezza - 14 mm

  • Perforazione - Tondo

  • Colore - Altri

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4006209795538

Codice prodotto

FIS00079553

Cod. produttore

00079553

Produttore

FIS

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Altri

Larghezza:

14 mm

Perforazione:

Tondo

Colore:

Altri

Diametro della perforazione:

5 mm

Numero di righe di perforazione:

1

Carico di rottura:

1 N

Qualità del materiale:

Altri

Larghezza della perforazione:

1 mm

Direzione / Senso di perforazione:

Longitudinale

Lunghezza della perforazione:

1 mm

Bandelle preforate LBLe bandelle preforate in metallo per tutte le applicazioniVantaggi: Disponibili diversi materiali, larghezze, e metrature, bandelle preforate in acciaio zincato LBV e LBF, in acciaio zincato in caricatore LBV C e in acciaio rivestita in plastica LBK.Applicazioni: Fissaggio di tubi e cavi durante le fasi di costruzioneFunzionamento: Inserire il chiodo ED nell'alloggiamento del percussore SZE. Fissare la bandella al calcestruzzo percuotendo il percussore con un martello.Specifiche tecniche: Lunghezza totale - l - [mm]: 10000; Spessore - S - [mm]: 2; Lunghezza filettatura acciaio: 6; Foro - d0 - [¿ mm]: 5; Larghezza x spessore - b x s - [mm]: 14; Riferimenti:EAN: 4006209795538Codice fischer: 79553