AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00079783 STST8x100 VITE DOPPIA FILETT. TORX

copiacopia
FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00079783 STST8x100 VITE DOPPIA FILETT. TORX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 100 mm

  • Sistema di avvitamento - Esagonale

  • Dimensione filettatura, metrica - 8

  • Superficie - Zincato elettroliticamente

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4006209797839

Codice prodotto

FIS00079783

Cod. produttore

00079783

Produttore

FIS

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

100 mm

Sistema di avvitamento:

Esagonale

Dimensione filettatura, metrica:

8

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Diametro del gambo / dello stelo:

8 mm

Vite a doppia filettatura STSTVite a fi lettatura metrica e legno STSTVantaggi: Il fissaggio con un tassello in nylon su muratura o direttamente sul legno è semplice grazie all'impronta Torx o l'esagono integrato.ProprietàMateriale: Acciaio 4.6Zincatura: Zincatura a freddo, min 3 µmApplicazioni: Combinazione di vite da legno e metrica per l'installazione diretta di collari a parete.Specifiche tecniche: Filettatura - M - : M 8; Lunghezza - l - [mm]: 100; Attacco utensile: T25; Chiave di serraggio - SW - [mm]: 6; Riferimenti:EAN: 4006209797839Codice fischer: 79783