FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00087479 BN 2,5X120 FASCETTA CABLAGGIO BIANCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 2.5 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 130 mm
Modello - Dentatura sul lato interno
Colore - Bianco
Spessore del nastro / della fascetta - 2.5 mm
Confezione
100 PZ
EAN
4006209874790
Codice prodotto
FIS00087479
Cod. produttore
00087479
Produttore
FIS
Larghezza del nastro / della fascetta:
2.5 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
130 mm
Modello:
Dentatura sul lato interno
Colore:
Bianco
Spessore del nastro / della fascetta:
2.5 mm
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in plastica
Materiale:
Plastica
Temperatura di esercizio:
-40...80 °C
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
no
Privo di alogeni:
sì
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Tipo di fissaggio:
Nessuno
Omologazione VG:
no
Omologazione MIL:
no
Omologazione UL:
no



