AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00090268 TA M8 T/25 S

copiacopia
FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00090268 TA M8 T/25 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del manicotto - Acciaio

  • Dispositivo di fissaggio - Dado

  • Dimensione filettatura, metrica - 8

  • Superficie - Zincato elettroliticamente

  • Diametro di foratura - 12 mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4006209902684

Codice prodotto

FIS00090268

Cod. produttore

00090268

Produttore

FIS

Materiale del manicotto:

Acciaio

Dispositivo di fissaggio:

Dado

Dimensione filettatura, metrica:

8

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Diametro di foratura:

12 mm

Profondità min. del foro:

90 mm

Autoforante:

no

Ancorante con corpo espandente TA M-T/SL'ancorante passante, facile da installare, per fissaggi in calcestruzzo non fessurato. Versione con vite testa esagonale cl 8.8.Materiali di supporto: Approvato per: Calcestruzzo da C20/25 a C50/60, non fessurato Adatto anche per: Calcestruzzo C12/15 Pietra naturale con struttura compattaVantaggi: La geometrica ottimizzata minimizza lo sforzo per l'installazione e ne permette l'utilizzo in spazi estremamente ristretti. Questo consente una facile installazione per l'utilizzatore. Il corpo a tre settori espandenti provoca una distribuzione uniforme del carico e quindi interassi e distanze dal bordo ridotti. Questo rende il TA M-T estremamente flessibile. La vite rimovibile permette lo smontaggio a filo superficie.Applicazioni: Costruzioni metalliche Corrimano Consolle Gradini Passerelle portacavi Macchinari Scale Cancelli FacciateFunzionamento: Il TA M-T è idoneo per installazione passante. Quando si applica la coppia di serraggio, il cono è richiamato nel corpo dell'ancorante, che si espande contro la parete del foro.Specifiche tecniche: Filettatura - M - : M 8; Spessore fissabile max - t fix - [mm]: 25; Profondità foro min per installazione passante - h2 - [mm]: 95; Chiave di serraggio - SW - [mm]: 13; Rondella (diametro esterno x spessore): 24 x 2; Diametro foro - d0 - [mm]: 12; Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 84; Riferimenti:EAN: 4006209902684Codice fischer: 90268