AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00500635 SLM 16 O CON OCCHIOLO

copiacopia
FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00500635 SLM 16 O CON OCCHIOLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del manicotto - Acciaio

  • Dimensione filettatura, metrica - 16

  • Superficie - Zincato elettroliticamente

  • Diametro di foratura - 24 mm

  • Profondità min. del foro - 105 mm

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8001132006351

Codice prodotto

FIS00500635

Cod. produttore

00500635

Produttore

FIS

Materiale del manicotto:

Acciaio

Dimensione filettatura, metrica:

16

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Diametro di foratura:

24 mm

Profondità min. del foro:

105 mm

Autoforante:

no

Ancorante con corpo espandente SLM con occhioloL'ancorante a espansione per applicazioni non strutturali in calcestruzzo non fessurato. Versione con occhiolo.Materiali di supporto: Adatto per: Calcestruzzo da C12/15 a C50/60, non fessurato Pietra naturale con struttura compattaVantaggi: Il corpo a due settori provoca una distribuzione ampia e uniforme del carico, anche su materiali compatti di scarsa qualità . La filettatura metrica interna consente l'utilizzo di viti e barre filettate standard per un'ideale adattamento all'applicazione. Il tappo in plastica rosso protegge la filettatura dalla polvere di foratura, assicurando così un corretto funzionamento.Applicazioni: TirantiFunzionamento: SLM è idoneo per installazione non passante. Quando si applica la coppia di serraggio, il cono è richiamato nel corpo dell'ancorante, che si espande contro la parete del foro. Per una corretta installazione l'occhiolo deve essere contrastato con rondella e dado. Per determinare la lunghezza della vite ls: Lunghezza vite ls = Lunghezza fissaggio + Spessore oggetto da fissare tfix + Spessore rondella.Specifiche tecniche: ¿ interno - D - [mm]: 25; Calotta: 0; Lunghezza chiodo - L - [mm]: 100; Diametro vite - ds - [mm]: 24; Diametro foro - d0 - [mm]: 24; Lunghezza tassello = profondità di ancoraggio min - l = hef - [mm]: 90; Riferimenti:EAN: 8001132006351Codice fischer: 500635