FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00501026 LC PLUS-TRAVERSA CURVA R=43 XSANIT.SOSP.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8001132010266
Codice prodotto
FIS00501026
Cod. produttore
00501026
Produttore
FIS
Sistema preassemblato L Plus / LC PlusTelaio a L preassemblato per lo staffaggio di WC e bidet sospesiMateriali di supporto: Mattone pieno in laterizio Mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizioVantaggi: LC plus con traversa sagomata per la cacciata della cassetta di risciacquo. L plus con traversa dritta per l'utilizzo bidet o WC con posizionamento laterale della cassetta. Kit completo di boccole eccentriche BUAK, barre M12 e dadi. Sistema premontato con interasse 180 mm e con possibilità di regolazione rapida fino a 230 mm. Barre M12 lunghe 180 mm. Testato a 400 kg secondo normative UNI EN 997 e UNI EN 14528. Applicazione con qualsiasi cassetta ad incasso. Base di appoggio a pavimento senza viti sporgenti.Applicazioni: WC e bidet sospesi su pareti portantiFunzionamento: Inserire le barre M12 con la protezione rossa. Fissare la staffa all'interasse necessario. Installare nella parete e rinzaffare. Eliminare la protezione rossa, installare il sanitario e fissare i dadi coprendo con le boccole BUAK.Specifiche tecniche: Altezza - L1 - [mm]: 600; Larghezza - L2 - [mm]: 200; Interasse - L3 - [mm]: 180/230; Riferimenti:EAN: 8001132010266Codice fischer: 501026