AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00501468 KDO 4 ANCORA IN ACCIAIO

copiacopia
FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00501468 KDO 4 ANCORA IN ACCIAIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Dimensione filettatura, metrica - 4

  • Modello - Con gancio a soffitto

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Diametro di foratura - 14 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001132014684

Codice prodotto

FIS00501468

Cod. produttore

00501468

Produttore

FIS

Materiale:

Acciaio

Dimensione filettatura, metrica:

4

Modello:

Con gancio a soffitto

Superficie:

Zincato a caldo

Diametro di foratura:

14 mm

Con rondella:

Min profondità della cavità / spazio vuoto:

34 mm

Max spessore della parete:

30 mm

Fissaggio ad ancora KDFissaggio ad ancoraMateriali di supporto: Cartongesso e lastre in gesso-fibra Piastre in calcestruzzo precompresso con anima alveolare Legno truciolare Compensato Tramezze e pignatteVantaggi: Le barre filettate delle ancore KD e KDH permettono di attraversare pannelli e piastre di fissaggio di diverso spessore, offrendo la massima flessibilità . Le ancore KD e KDH sono progettate per cavità poco profonde. Le ancore a molla KD 3+4 e KDH 3+4 si espandono all'interno di qualsiasi cavità grazie alla forza della molla, permettendo una semplice espansione. Le ancore a gravità KD 6+8 e KDH 6+8 sono provviste di una traversina ribaltabile che si blocca automaticamente all'interno della cavità . Disponibili anche le versioni KDD con barra e 2 dadi, KDO con occhiolo chiuso e KDV con vite taglio combinato. Ancore in acciaio zincato.Applicazioni: Quadri Luci Mensole a muro leggere Portasciugamani Armadietti con specchio Quadri elettrici di dimensioni ridotteFunzionamento: Quando viene posizionato all'interno della cavità , il fissaggio si apre dietro al pannello. Non è richiesto alcun utensile specifico per l'installazione. Specifiche tecniche: Filettatura - ¿ x Lunghezza - [mm]: M 4 x 65; Spessore pannello max - dp - [mm]: 30; Profondità cavità min - a - [mm]: 34; Diametro foro - d0 - [mm]: 14; Riferimenti:EAN: 8001132014684Codice fischer: 501468