AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00502345 FU 6X35 TASSELLO IN NYLON

copiacopia
FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00502345 FU 6X35 TASSELLO IN NYLON

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Tassello universale

  • Materiale - Plastica

  • Adatto per viti di diametro - 3...3 mm

  • Diametro di foratura - 6 mm

  • Con vite - no

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8001132023457

Codice prodotto

FIS00502345

Cod. produttore

00502345

Produttore

FIS

Modello:

Tassello universale

Materiale:

Plastica

Adatto per viti di diametro:

3...3 mm

Diametro di foratura:

6 mm

Con vite:

no

Lunghezza:

35 mm

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Con collare / bordo:

Profondità del foro:

45 mm

Fissaggio universale FUTassello in nylonMateriali di supporto: Calcestruzzo Mattone pieno in laterizio Mattone pieno in silicato di calcio Blocco pieno in calcestruzzo alleggerito Mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizio Mattone semipieno (perforato verticalmente) in silicato di calcio Blocco cavo in calcestruzzo alleggerito Calcestruzzo aerato autoclavato (calcestruzzo cellulare) Pietra naturale con struttura densa Solaio cavo in calcestruzzo e laterizio Lastra in cartongesso e pannello in fibra di gesso Pannello truciolareVantaggi: Il fissaggio universale FU è idoneo per tutti i materiali da costruzione pieni, semipieni e cavi. Il fissaggio può essere installato con viti da legno e viti truciolari. Le alette anti-rotazione impediscono la rotazione del fissaggio nel foro. Il collarino evita che il fissaggio scivoli all'interno del foro. I kit di fissaggio con viti, gancio e gancio tondo forniscono la soluzione adeguata per tutte le applicazioni.Applicazioni: Quadri Rilevatori di movimento Lampadari Battiscopa Interruttori Mensolea muro leggere Porta salviette Armadietti da bagno Cassette portalettereFunzionamento: Il fissaggio universale FU è adatto per installazioni passanti e non passanti. L'avvitamento della vite provoca l'espansione del fissaggio FU contro le pareti del foro nei materiali da costruzione pieni, l'espansione del fissaggio FU per sottosquadro dentro le cavità dei materiali da costruzione cavi. La lunghezza richiesta della vite è data dalla lunghezza del tassello + spessore dell'oggetto da fissare + 1 x diametro vite. Nel caso di fissaggio su pannelli la parte non filettata delle viti non deve essere più lunga dello spessore dell'oggetto da fissare. Per un'efficace espansione utilizzare solamente le viti con il diametro indicato nelle seguenti tabelle.Specifiche tecniche: Viti da legno e truciolari - ds / ds x ls - [mm]: 3 - 3,5; Profondità foro min - h1 - [mm]: 45; Spessore pannello min - dp - [mm]: 6; Diametro foro - d0 -[mm]: 6; Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 35; Riferimenti:EAN: 8001132023457Codice fischer: 502345