FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00504192 SDS MAX II 14/200/340

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per cemento - sì
Diametro punta - 14 mm
Tipo di aggancio - SDS max
Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile - 200 mm
Adatto per legno - no
Confezione
1 PZ
EAN
4048962061529
Codice prodotto
FIS00504192
Cod. produttore
00504192
Produttore
FIS
Adatto per cemento:
sì
Diametro punta:
14 mm
Tipo di aggancio:
SDS max
Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile:
200 mm
Adatto per legno:
no
Adatto per l'acciaio:
no
Adatto per acciaio inox:
no
Adatto per metalli non ferrosi:
no
Adatto per ghisa:
no
Adatto per pietra:
sì
Adatto per la plastica:
no
Diametro del gambo / dello stelo:
14 mm
Lunghezza complessiva:
340 mm
Spina plug-in con estremità piatta:
no
Con punta di centraggio:
no
Doppia punta:
no


