FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00504257 SDS MAX IV 35/550/670

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per cemento - sì
Diametro punta - 35 mm
Tipo di aggancio - SDS max
Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile - 550 mm
Adatto per legno - no
Confezione
1 PZ
EAN
4048962061925
Codice prodotto
FIS00504257
Cod. produttore
00504257
Produttore
FIS
Adatto per cemento:
sì
Diametro punta:
35 mm
Tipo di aggancio:
SDS max
Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile:
550 mm
Adatto per legno:
no
Adatto per l'acciaio:
no
Adatto per acciaio inox:
no
Adatto per metalli non ferrosi:
no
Adatto per ghisa:
no
Adatto per pietra:
sì
Adatto per la plastica:
no
Diametro del gambo / dello stelo:
35 mm
Lunghezza complessiva:
670 mm
Spina plug-in con estremità piatta:
no
Con punta di centraggio:
no
Doppia punta:
no


