AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00504278 SDS PLUS I M-FLACH 20/250

copiacopia
FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00504278 SDS PLUS I M-FLACH 20/250

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Scalpello a taglio stretto

  • Tipo di attacco - SDS plus

  • Larghezza di taglio - 20 mm

  • Lunghezza complessiva - 250 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048962062083

Codice prodotto

FIS00504278

Cod. produttore

00504278

Produttore

FIS

Modello:

Scalpello a taglio stretto

Tipo di attacco:

SDS plus

Larghezza di taglio:

20 mm

Lunghezza complessiva:

250 mm

ScalpelloScalpello ad alte prestazioni con attacco SDS Plus e SDS MaxVantaggi: Gli attacchi SDS Plus e SDS Max consentono agli scalpelli di essere utilizzati sui martelli perforatori professionali e garantiscono un sicuro ed efficace trasferimento della forza. L'utilizzo di acciaio indurito di alta qualità con protezione superficiale aumenta la durata degli utensili. L'alta resistenza alle oscillazioni consente un alto comfort di lavoro e contribuisce al raggiungimento dirisultati ottimali.Applicazioni: Adatti per creare fori, svasature e scanalature in: Calcestruzzo Muratura Pietra naturale Idonei anche per la rimozione di piastrelleSpecifiche tecniche: Lunghezza - l - [mm]: 250; Tipo: Scalpello piatto; Larghezza - B - [mm]: 20; Riferimenti:EAN: 4048962062083Codice fischer: 504278