FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00504283 SDS MAX I M-SPITZ 600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Scalpello a punta
Tipo di attacco - SDS max
Larghezza di taglio - 0 mm
Lunghezza complessiva - 600 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4048962062137
Codice prodotto
FIS00504283
Cod. produttore
00504283
Produttore
FIS
Modello:
Scalpello a punta
Tipo di attacco:
SDS max
Larghezza di taglio:
0 mm
Lunghezza complessiva:
600 mm
ScalpelloScalpello ad alte prestazioni con attacco SDS Plus e SDS MaxVantaggi: Gli attacchi SDS Plus e SDS Max consentono agli scalpelli di essere utilizzati sui martelli perforatori professionali e garantiscono un sicuro ed efficace trasferimento della forza. L'utilizzo di acciaio indurito di alta qualità con protezione superficiale aumenta la durata degli utensili. L'alta resistenza alle oscillazioni consente un alto comfort di lavoro e contribuisce al raggiungimento dirisultati ottimali.Applicazioni: Adatti per creare fori, svasature e scanalature in: Calcestruzzo Muratura Pietra naturale Idonei anche per la rimozione di piastrelleSpecifiche tecniche: Lunghezza - l - [mm]: 600; Tipo: Scalpello a punta ; Riferimenti:EAN: 4048962062137Codice fischer: 504283