FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00507466 CPE-SL 90 M10 COLLARE X TUBI PE-PVC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
25 PZ
EAN
8001132074664
Codice prodotto
FIS00507466
Cod. produttore
00507466
Produttore
FIS
Collare per tubi in plastica CPE-S / CPE-SLCollare per condotte in materiale plasticoMateriali di supporto: Calcestruzzo Mattone pieno in laterizio Mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizioVantaggi: ProprietàMateriale: Acciaio DD11 secondo DIN EN 10111Zincatura: Zincatura a freddo, 5 - 7 µmTassello: PA6, Colore grigioApplicazioni: Sostegno di tubi in plasticaFunzionamento: Per i CPE V forare, inserire il tassello ed espanderlo con la vite adoppia filettatura. Avvitare il controdado ed il collare. Il collare CPE M10 (senza vite e tassello) può essere velocemente installato sul profilo fischer con la vite ad aggancio rapido FHS clix o FHS clix S. Il collare CPE gas viene collegato con il tubo filettato ½""gas o 1""GAS. Utilizzare le bugne in battuta sul piatto per creare un punto scorrevole e le bugne in cava per creare un punto fisso.Specifiche tecniche: Contenuto per busta in plastica: 1 collare; Dimensioni - b x l - [mm]: 30 x 2,5; Filettatura - A - : M 10; Dimensione tubo: 90; Range di serraggio - D - [mm]: 90 - 93; Riferimenti:EAN: 8001132074664Codice fischer: 507466