FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00507901 NP2 NASTRO PREFORATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 50 mm
Perforazione - Altri
Numero di righe di perforazione - 3
Direzione / Senso di perforazione - Longitudinale
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8001132079010
Codice prodotto
FIS00507901
Cod. produttore
00507901
Produttore
FIS
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
50 mm
Perforazione:
Altri
Numero di righe di perforazione:
3
Direzione / Senso di perforazione:
Longitudinale
Sistema QUICK-FIXSistema per la creazione a misura di mensole, staffaggi e connessioni fra elementi non strutturaliVantaggi: Verga in acciaio di larghezza 50 mm e spessore 3 mm disponibile di lunghezza 1,2 m e 2 m. La pinza permette di realizzare manualmente staffe di sostegno di qualunque forma e dimensione. Il kit è già completo di pinza e una vasta gamma di minuteria. Sono disponibili le piastrine sagomate per il fissaggio di rubinetti di adduzione con viti autofilettanti. La barra è tacchettata ogni cm per facilitare la realizzazione corretta.Applicazioni: Mensole per il sostegno di canale elettriche Applicazione a diverse altezze di quadri, derivazioni, lampade Sostegno di tubi e raccordi Collegamento diadduzione idrica su muratura debole che non consente l'utilizzo degli usuali fissaggi Supporto per carichi leggeri dove il cartongesso non garantisca la tenuta o dove non ci sia la possibilità di ancorarsi direttamente Costruzione di strutture in legno non portanti (stand, allestimenti temporanei...)Funzionamento: Piegare la verga secondo le misure desiderate aiutandosi con le tacche centimetrate sulla verga e con i marcatori sulla pinza. La pinza può essere anche fissata in morsa.Specifiche tecniche: Dimensioni - b x l - [mm]: 50 x 3; Lunghezza - l - [mm]: 2000; Riferimenti:EAN: 8001132079010Codice fischer: 507901