AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00508233 SB 9/3 HOBBY

copiacopia
FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00508233 SB 9/3 HOBBY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Tassello universale

  • Materiale - Plastica

  • Adatto per viti di diametro - 4...4 mm

  • Diametro di foratura - 9 mm

  • Con vite -

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8001132082331

Codice prodotto

FIS00508233

Cod. produttore

00508233

Produttore

FIS

Modello:

Tassello universale

Materiale:

Plastica

Adatto per viti di diametro:

4...4 mm

Diametro di foratura:

9 mm

Con vite:

Lunghezza:

40 mm

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Profondità del foro:

50 mm

fischer SB YFissaggio a espansione con accessorio SB 9/..Y in scatola di cartone con finestra (in foto SB 9/1 Y con gancio tondo)Materiali di supporto: Calcestruzzo Mattone pieno in laterizio Mattoni semipieno (perforato verticalmente) in laterizio Pietra naturale con struttura compattaVantaggi: L'espansione completa del fissaggio a due settori fornisce un'ottimale distribuzione della forza nel materiale e un'elevata tenuta anche per i materiali non compatti. Il collo del fissaggio non è sollecitato e impedisce la nascita di forze di espansione sulla superficie del materiale mentre si avvita l'accessorio. Questo aiuta a prevenire danni a mattonelle e intonaco. L'espansione è sempre garantita dal cono metallico che è richiamato nel corpo del tassello. Questo garantisce un fissaggio sicuro e un ottimo feedback durante l'installazione. Il set di fissaggio con ganci, occhiolo, vite, vite doppia filettatura e fermaporta rappresenta lasoluzione corretta per tutte le applicazioni. Applicazioni: Lampade da parete Specchi Mobili pensili Binari per tende Fili biancheria Accessori per il bagno Scaffali leggeriFunzionamento: Il fissaggio SB è idoneo per installazione non passante. SB../4 deve essere premontato sull'oggetto da fissare. Quando si avvita l'accessorio il cono metallico è tirato nel corpo del fissaggio espandendolo contro le pareti del foro. Su supporti semipieni forare solo a rotazione (non a rotopercussione). La distanza dal bordo deve essere almeno pari alla lunghezza del fissaggio.Specifiche tecniche: Contenuto: 20 x fissaggio SB 9/3 con occhiolo chiuso; Riferimenti:EAN: 8001132082331Codice fischer: 508233