FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00508428 VITE TE DIN571 12X150 CLASSE 4.8 ZINCATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
50 PZ
EAN
4048962094046
Codice prodotto
FIS00508428
Cod. produttore
00508428
Produttore
FIS
Tirafondo Vite T.E. DIN 571VITE T.E. DIN 571Materiali di supporto: Materiale: AcciaioRivestimento: Zincatura biancaFilettatura: Filettatura parzialeForma della testa: Testa esagonale Specifiche tecniche: Lunghezza - l - [mm]: 150; Chiave di serraggio - SW - [mm]: 19; Diametro - d - [mm]: 12; Profondità ancoraggio effettiva - hef - [mm]: 0; Riferimenti:EAN: 4048962094046Codice fischer: 508428