FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00512625 STFS 10° -13 °

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Tetto piano
Confezione
5 PZ
EAN
8001132022450
Codice prodotto
FIS00512625
Cod. produttore
00512625
Produttore
FIS
Metodo di montaggio:
Tetto piano
Triangolo preassemblato STFSIl triangolo adatto per coperture piane prive di muri perimetrali con orientamento dei moduli in orizzontaleVantaggi: Idoneo per: Completo: il triangolo STFS è fornito preassemblato e gli accessori di collegamento ai profili Solar sono inclusi nella confezione. Flessibile: muovendo il diagonale tra 2 posizioni sono possibili 2 angolazioni diverse (10° e 13°). Invisibile: l'installazione, con disposizione dei pannelli in orizzontale, è alta solo 30 cm.Versioni struttura triangolare in alluminio AW 6063/6060 T66 secondo EN 755-2:2013 bulloneria in acciaio inossidabile A2-70 secondo EN ISO 3506-1/2:2009Applicazioni: Sistema Copertura piana con triangoli con: Profilo Solar-fishConfigurazioni possibili: Modulo singolo in orizzontaleFunzionamento: Definire l'interasse dei triangoli in funzione dei carichi neve e vento della zona di installazione dell'impianto, secondo le Normative nazionali. Individuare la posizione dei triangoli in funzione della struttura portante e del layout dell'impianto. Fissare la base del triangolo con l'ancorante appropriato in funzione del materiale di supporto del substrato. Collegare il profilo Solar alla diagonale del triangolo utilizzando le viti della confezione.Specifiche tecniche: Peso: 1; Filettatura: 0; ¿ interno - D - [mm]: 10; ¿ occhiolo - D - [mm]: 9; Spessore profilo: 3; distanza tubo - parete: 4; Vite - ¿ x Lunghezza - : 13; Tipo: 7; Sporgenza - l1 - [mm]: 23; Carico max raccomandato a trazione per FUS 2,5 mm: 0; Carico max raccomandato a trazione per MS 38/40: 97; Riferimenti:EAN: 8001132022450Codice fischer: 512625