FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00514270 DADO ESAG.MEDIO M12 INOX A2, ISO 4032

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
100 PZ
EAN
8001132142707
Codice prodotto
FIS00514270
Cod. produttore
00514270
Produttore
FIS
Dado MUDado esagonale MU in acciaio inossidabile A2/A4Vantaggi: div class=""h10"">Proprietà
- Materiale: Acciaio Inox A2 AISI 304
- Materiale: Acciaio Inox A2 AISI 316
- Filettatura - M - : M 12;
- Chiave di serraggio - SW - [mm]: 19;
- EAN: 8001132142707
- Codice fischer: 514270
- Specifiche tecniche:
Riferimenti: